ドライバドリル 特別セット品
(7件のレビュー)お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、13本組ビットが付いていきます。
- トルク(N・m)
- (低速)30
(高速)8.3
(クラッチ)20段0.8~4.4
- トラスコ品番
- 336-9013
- セット内容
- +ドライバビット(No.2×65)、ビット13本
- 質量(kg)
- 1
- 電流(A)
- 1.8
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 160
- 回転数(min-1[r.p.m])
- (高速)0~1000、(低速)0~300
- コード長さ(m)
- 2
- チャック能力(mm)
- 0.8~10
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- 5.1×40
- 最大穴あけ能力(mm) 鉄工
- 8
- 最大穴あけ能力(mm) 木工
- 21
- 長さL×高さH×幅W(mm)
- 220×62×180
- 内容量
- 1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33662135 | CDD-1020 13本ビットセット | 40227837 | CDD-1030 | ![]() | ドライバドリル | 京セラインダストリアルツールズ | 1台 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
対象商品 : 33662135
2021-04-19
用途: 業務用
医療・福祉・介護関連業
ドリル13本付は良いですが、画像の様にドリルケースにシールが貼られていませんでした。この機種はリョービカタログへの掲載は無い物で、DIY向けに良いです。業務用ならドリル13本が付属されないCDD-1030を勧めます。
1人が参考にしています
対象商品 : 33662135
2020-07-10
用途: 棚の組み立てと、固定
教育・研究機関
トルクが強いので、棚の固定には重宝した。ドリルビットは不要であったが、セット品しか購入できなかったので、仕方無く利用した。
対象商品 : 33662135
2019-07-22
用途: 日曜大工
教育・研究機関
使い勝手が良いです。ドリル、ドライバーともに日曜大工には十分な性能だと思います。
ビットセットも欲しかったので、セットでこの値段は嬉しかったです。
1人が参考にしています
対象商品 : 33662135
2019-02-28
用途: 室内テレビ台「高さ178センチ」を取り付けに使用早く作業が出来ました
サービス業
厚い板、ぬき板に木ねじを取付工事がスムーズにでき大変便利でよかった、尚ドリルがセットについており助かりました。此れからの日曜大工も苦になりません。
提案 水平・垂直のレベル「水準器」が付くと直角がスムーズになると思います。
対象商品 : 33662135
2019-04-01
用途: 木工・組立・金属加工全般
製造業
ドリル本体は中国製、ハウジングにバリもありそれなりの品質
トルクリミッターは8段/1回転で、問題なく使います。
本体質量1kgと記載されてますが、実際には1.21kg(誤差にしては大きすぎ)
ドリルビットは刃先にチッピングもありお勧め出来ません。
アルミまでなら使えそうですが、おそらく中華製でしょう。
1人が参考にしています






















