CDD-1020 13本ビットセット ドライバドリル 特別セット品 京セラインダストリアルツールズ 33662135

ドライバドリル 特別セット品

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
33662135
品番
CDD-1020 13本ビットセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、13本組ビットが付いていきます。

トルク(N・m)
(低速)30
(高速)8.3
(クラッチ)20段0.8~4.4
トラスコ品番
336-9013
セット内容
+ドライバビット(No.2×65)、ビット13本
質量(kg)
1
電流(A)
1.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
160
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1000、(低速)0~300
コード長さ(m)
2
チャック能力(mm)
0.8~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
8
最大穴あけ能力(mm) 木工
21
長さL×高さH×幅W(mm)
220×62×180
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33662135CDD-1020 13本ビットセット40227837CDD-1030CDD-1020 13本ビットセット ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ 40227837ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ1台
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33662135
2021-04-19
用途: 業務用
医療・福祉・介護関連業

ドリル13本付は良いですが、画像の様にドリルケースにシールが貼られていませんでした。この機種はリョービカタログへの掲載は無い物で、DIY向けに良いです。業務用ならドリル13本が付属されないCDD-1030を勧めます。

1人が参考にしています
対象商品 : 33662135
2021-04-07
用途: DIYに使用
建設業・工事業

従来より使っていた充電式は長時間使えなかったが、本製品は長時間でも能力が落ちずに使用できるので良い。

対象商品 : 33662135
2020-07-10
用途: 棚の組み立てと、固定
教育・研究機関

トルクが強いので、棚の固定には重宝した。ドリルビットは不要であったが、セット品しか購入できなかったので、仕方無く利用した。

対象商品 : 33662135
2019-07-22
用途: 日曜大工
教育・研究機関

使い勝手が良いです。ドリル、ドライバーともに日曜大工には十分な性能だと思います。
ビットセットも欲しかったので、セットでこの値段は嬉しかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 33662135
2019-02-28
用途: 室内テレビ台「高さ178センチ」を取り付けに使用早く作業が出来ました
サービス業

厚い板、ぬき板に木ねじを取付工事がスムーズにでき大変便利でよかった、尚ドリルがセットについており助かりました。此れからの日曜大工も苦になりません。

提案 水平・垂直のレベル「水準器」が付くと直角がスムーズになると思います。

対象商品 : 33662135
2019-04-01
用途: 木工・組立・金属加工全般
製造業

ドリル本体は中国製、ハウジングにバリもありそれなりの品質
トルクリミッターは8段/1回転で、問題なく使います。
本体質量1kgと記載されてますが、実際には1.21kg(誤差にしては大きすぎ)
ドリルビットは刃先にチッピングもありお勧め出来ません。
アルミまでなら使えそうですが、おそらく中華製でしょう。

1人が参考にしています
対象商品 : 33662135
2019-04-29
用途: ラック組み立て
サービス業

使い易くてDIYにはちょうどよい製品だとおもいます。
ブランドもあり安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする