無加水鍋24cm浅型

無加水鍋24cm浅型 - アイリスオーヤマ

素材に含まれる水分を活用し、少量の水分を加えることにより、素材本来のうまみを引き立たせる無加水鍋です。無加水調理ができる一般的な鋳鉄製品と比べ半分以下の重さを実現しました。鍋本体とふたの間に蒸気の膜を作り、うまみを含んだ蒸気を閉じ込め、さらにふたの裏側の凸部が効率よく蒸気を循環します。アルミダイキャスト製法と厚底設計に加え、セラミックコーティングを施すことにより、丈夫で長くご使用頂けます。ガス火、IHどちらにも対応しています。無加水調理を楽しめるレシピブック付きです。

材質【鍋】本体:アルミニウム合金・内側/外側:セラミック塗装加工、【ふた】本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂/ナイロン・内側・外側:セラミック塗装加工、【シリコン取手】シリコン(耐熱温度220℃)サイズ(cm)24容量(L)2.5仕様IH対応:IH200V/IH100V適合ガスコンロ、ラジエントヒーター、オ-ブン、その他電気ヒ-ターセット内容鍋、ふた、シリコン取っ手×2、レシピブック質量(g)1610タイプ浅型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×263×128(鍋ふたを含む)内容量1個
注意
※電子レンジでは使用できません。
オーブンで使用できるのは本体のみです。蓋はオーブンで使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37282605MKSS-P24Sイエロー
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
37282623MKSS-P24Sレッド
オープン
取扱い終了
代引不可
37282639MKSS-P24Sグリーン
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37282605MKSS-P24S54803256MKS-24MKSS-P24S 無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ 54803256無加水鍋 24cmアイリスオーヤマ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする