前川金属工業所(宝こづち印)
ラーメン鍋
(1件のレビュー)
容量(L)
1
質量(g)
125
深さ(mm)
59
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×175×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39182737
-
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください