前川金属工業所(宝こづち印)
深型ミルクパンたっぷり君
容量(L)
1.3
質量(g)
130
深さ(mm)
77
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×160×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39182755
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください