富士ゲル産業
コバルトフリーインジケーターカード
パック内の湿度を外から確認できます。可逆式。コバルトフリー。
色
【変化】茶色→薄緑
精度
±5%(24℃)
外装
アルミ袋入り
変色
茶色→薄緑
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
湿度(%)
規格
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38751309
(10-60)LEV1000
1ケース(5袋×200枚)
62-6248-08
【表示】10-60
6点式
約35×105
¥
68,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
38751318
(5/10/60)LEV1200
1ケース(2袋×600枚)
62-6248-09
【表示】5、10、60
3点式
約53×37
¥
55,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください