曜日別特売

オートフィードシュレッダー マイクロカット AFS60M

オートフィードシュレッダー マイクロカット AFS60M - アイリスオーヤマ

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数60枚】
【ダストボックス容量13.7L(A4用紙約85枚分)】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
コピー用紙60枚を自動細断可能。オートフィード機能だからフタを開けて紙をセットするだけで自動で細断。
書類処理にかかる時間を短縮します。
2×10mmのマイクロクロスカットタイプ。個人情報をしっかり処理します。
細断クズがかさばらないのでゴミ捨ての負担も軽減します。
省スペースに置けるコンパクトサイズ。キャスター付だから移動も楽々。

用途
オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)
7.2
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)
53(50Hz)、53(60Hz)
安全装置
ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路
電源コード(m)
約1.5
細断幅クロスカット(mm)
約2×10
ダストボックス容量(L)
約13.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32.8×22.6×46.8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約2.3(50Hz/60Hz)
定格時間
20分
投入口幅(mm)
220
給紙可能枚数(最大積載枚数)
A4コピー用紙(上質紙64g/m2)60
細断形状
マイクロクロスカット
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
328×226×468
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38432617AFS60M
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする