オートフィードシュレッダー クロスカット
(12件のレビュー)【クロスカット】【自動細断可能数60枚】【ダストボックス容量13.7L(A4用紙約80枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートフィード機能だからフタを開けて紙をセットするだけで自動で細断。
書類処理にかかる時間を短縮します。
個人情報をしっかり処理します。細断クズがかさばらないのでゴミ捨ての負担も軽減します。
省スペースに置けるコンパクトサイズ。キャスター付だから移動も楽々。
- 用途
- オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
- 質量(kg)
- 7.1
- 電源
- AC100V(50Hz/60Hz)
- 定格消費電力(W)
- 44(50Hz)、53(60Hz)
- 安全装置
- ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路
- 電源コード(m)
- 約1.5
- 細断幅クロスカット(mm)
- 約4×10
- ダストボックス容量(L)
- 約13.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約32.8×22.6×46.8
- 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
- 約2.3(50Hz/60Hz)
- 定格時間
- 20分
- 投入口幅(mm)
- 220
- 給紙可能枚数(最大積載枚数)
- A4コピー用紙(上質紙64g/m2)60
- 細断形状
- クロスカット
- グリーン購入法
- 適合
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 328×226×468
- オートフィード機能
- あり
- リバース機能
- あり
- 最大投入幅
- A4
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 38432626
2022-06-14
用途: 事務所で書類整理に、
製造業
ザクザク切れて使用上問題ありません。また、満杯センサーが有り処理後の箱もクリアパネルがある為、わかりやすく便利だと思います。
対象商品 : 38432626
2021-06-20
用途: 資料の整理時
真栄運輸株式会社 様(運輸・通信業)
細かく裁断され、複数枚セットするだけで自動的に処理してくれるので、数の多いときは手間が省けて満足しています。
対象商品 : 38432626
2021-05-28
用途: 不要になった個人情報の廃棄
くりちゃん本舗 様(飲食業)
オートフィーダ付きで使い勝手が良かった。
ただ、ゴミ箱がすぐ一杯になってしまうのが難点。
価格もお手頃でほぼ満足。
対象商品 : 38432626
2021-02-05
用途: 個人情報資料廃棄
カデナパフォーマンスアートスタジオ(KPASケーパス) 様(教育・研究機関)
おもちゃみたいに軽いのですが置き場所にも困らずコンパクトで良いです。
ただ少しぶつけるとヒビがすぐ入りそうな感じなので気をつけます。
自動でシュレッダーしてくれるのでラクラクです。
対象商品 : 38432626
2020-09-12
用途: 個人情報の書かれた資料等の処理に使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業
コンパクトで移動も簡単で大変便利です。
希望としては、用紙を投入したした時の
センサー感度をもう少し上げて欲しいです。
対象商品 : 38432626
2020-05-27
用途: 個人情報印刷紙の廃棄
やまぶき鍼灸接骨院 様(医療・福祉・介護関連業)
まぁまぁ厚めの紙も問題なく裁断してくれました
自動裁断のため安心して作業できました
たまに席を外したりしましたが、エラーが出ると自動で止まるので安心です
裁断後の紙はダストボックスに思ったより入るなとの印象です
大きい買い物袋サイズのダストボックスです
買い物袋がジャストフィットでした
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























