SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ

SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ - オンダ製作所SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ - オンダ製作所

流水方向の指定ができ、逆流を防止します。

材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
流水方向と取付姿勢をご確認の上、施工して下さい。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237276SVC2-1515Rc1/2
8,290
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39237285SVC2-2020Rc3/4
9,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39237294SVC2-2525Rc1
11,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237303SVC2-3232Rc1 1/4
15,170
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237319SVC2-4040Rc1 1/2
22,420
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237328SVC2-5050Rc2
35,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする