FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト

FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト - オンダ製作所FF2型黄銅ボールバルブ  フルボアコンパクト - オンダ製作所
(1件のレビュー)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39237854FF2-088Rc1/4
2,250
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237863FF2-1010Rc3/8
2,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39237879FF2-1515Rc1/2
2,670
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39237888FF2-2020Rc3/4
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237897FF2-2525Rc1
4,730
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39237906FF2-3232Rc1 1/4
7,360
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237915FF2-4040Rc1 1/2
9,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
39237924FF2-5050Rc2
14,870
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39237879
2020-07-15
用途: 水道管の分岐延長の為
卸売・小売業

価格が安く使い勝手がよく、また機械があれば
購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする