オンダ製作所
MR3型ボールバルブ(黄銅) ミニチュア
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238098
MR3-06
Rc1/8
¥
1,440
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
39238125
MR3-08
Rc1/4
¥
1,490
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材