曜日別特売

M1型 フリーボール

M1型 フリーボール - オンダ製作所M1型 フリーボール - オンダ製作所

小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39238159M1-06Rc1/8
1,660
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
73984007M1-0806Rc1/4×Rc1/8
1,660
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238177M1-08Rc1/4
1,660
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39238195M1-10Rc3/8
1,780
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする