曜日別特売

ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール

ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール - オンダ製作所ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール - オンダ製作所ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール - オンダ製作所ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール - オンダ製作所
(1件のレビュー)

・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。
・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39238414ME3-06MR1/838265.5
1,340
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238423ME3-08MR1/441.5265.5
1,340
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
31438395ME3-08R1/441.5265.5
1,290
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238439ME3-10MR3/84427.58
1,420
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39238423
2020-09-17
用途: エアーコンプレッサーのバルブ
サービス業

見た目もしかりしていますし、現在空気漏れもなく使用できています。
価格の割に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする