オンダ製作所
FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)
4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238448
FS-08
8
Rc1/4
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39238457
FS-10
10
Rc3/8
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238466
FS-15
15
Rc1/2
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39238475
FS-20
20
Rc3/4
¥
3,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
39238484
FS-25
25
Rc1
¥
5,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238493
FS-32
32
Rc1 1/4
¥
8,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39238509
FS-40
40
Rc1 1/2
¥
10,470
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39238518
FS-50
50
Rc2
¥
15,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材