- 仕様
- シリーズ = Milli-Grid
シリーズ番号 = 87832
ピッチ = 2mm
コンタクト数 = 10
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 125 V
垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)