仕様高さ = 102.4mm
USBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンス