316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル - コンサス

2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。

材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598796CSF-PS2-15L151/2
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41598805CSF-PS2-20L203/4
8,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41598814CSF-PS2-25L251
11,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41598823CSF-PS2-32L321-1/4
17,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598839CSF-PS2-40L401-1/2
22,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41598848CSF-PS2-50L502
32,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする