316L 10Kフランジボールバルブ

316L 10Kフランジボールバルブ - コンサス

圧力損失の少ないフルポート構造です。
標準FCハンドルのオプションとしてSUSハンドルがあります。
全開、全閉の2点でキーロックができます。
面間寸法はASME B 16.10 JISB2002に準拠しております。
帯電防止機構付です。
異常昇圧防止孔付です。
ハンドル固定機能付きです。

仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L機構帯電防止バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599119CSJS-10S3-15151/2
35,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599128CSJS-10S3-20203/4
41,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599137CSJS-10S3-25251
57,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599146CSJS-10S3-32321-1/4
73,600
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599155CSJS-10S3-40401-1/2
78,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599164CSJS-10S3-50502
100,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599173CSJS-10S3-65652-1/2
154,500
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599189CSJS-10S3-80803
181,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599198CSJS-10S3-1001004
270,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする