316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ

316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ - コンサス

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。

材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599259CSH-SS2-15L151/2
23,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
41599268CSH-SS2-20L203/4
26,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599277CSH-SS2-25L251
33,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599286CSH-SS2-40L401-1/2
56,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599295CSH-SS2-50L502
87,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする