316 サニタリーボールバルブ

316 サニタリーボールバルブ - コンサス

3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。

材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599383CSS-FS2-1S1S1500
37,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
41599399CSS-FS2-1.5S1.5S3000
58,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
41599408CSS-FS2-2S2S5000
83,600
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする