316L サニタリーボールバルブ

316L サニタリーボールバルブ - コンサス

スリーピースボディー、フルボート構造です。
接液部全てステンレス316Lです。
ガスケットは全てPTFEです。
ボルト締め付け構造の為、分解・洗浄が可能です。

材質(本体)ステンレス316L質量(g)1000バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599417CSM-FS3-8A8-
35,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
41599426CSM-FS3-10A103/8
36,300
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41599435CSM-FS3-15A151/2
37,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする