曜日別特売

316L サニタリーバタフライバルブ

316L サニタリーバタフライバルブ - コンサス

構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。

材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41599478CBS-FS3-1S1S1800
41,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599487CBS-FS3-1.5S1.5S2000
44,600
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
41599496CBS-FS3-2S2S2200
53,100
38,980
42,878(税込)
当日出荷
41599505CBS-FS3-2.5S2.5S2800
67,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
41599514CBS-FS3-3S3S3500
73,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする