曜日別特売

オーヴェルⅡ IH対応多機能パン

オーヴェルⅡ IH対応多機能パン - 和平フレイズ

一台で、煮る・焼く・炊く・蒸す・茹でる・炒める・揚げる調理ができます。 蓋に湯切り穴が開いているので、蓋をしたまま湯切りできます。小さな穴と大きな穴があるので、お湯や食材の量によって使い分けできます。 穴の位置と注ぎ口をずらすことで、蒸気の出る量を調節できます。 大小2種類の注ぎ口が付いているので、用途によって使い分けできます。 熱効率の良いアルミダイカスト製。鍋全体に熱をムラなく伝えます。保温性が良く、節約にも効果的。 蓋の取っ手にお玉や箸を一時置きできます。 スタンド式のガラス蓋で、置き場所に困りません。 ハンドルを着脱できるので、場所を取らずに便利です。 蓋を外してオーブン調理も可能です。(250度以下)

材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂加工)、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、目皿:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)寸法(cm)24サイズ(cm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42038274EM-9735
10,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする