和平フレイズ
かちこれ アルミ雪平鍋
熱まわりの良いアルミの雪平鍋は、お湯もすぐ沸くので便利です。
煮物・茹で物に、なにかと重宝します。
材質
本体:アルミニウム合金
寸法(cm)
18
質量(g)
358
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038457
KR-8264
¥
1,500
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください