穀物酢(銘撰)
小麦、米、コーンなどの穀物や酒かすを主要原料に醸造して作った穀物酢です。クセがなくすっきりとした酸味が特徴です。味・きき・香りのバランスが整っているので、和食は勿論、洋風料理、中華料理などどんな料理にもよく合い、酸味が素材の味を活かします。寿司、酢の物、ドレッシング、南蛮漬けなどお酢の定番料理や、酢豚、鶏のさっぱり煮、いわしの酢煮などの肉、魚の煮込み料理や炒め料理など火をかけるお料理にもお使いいただけます。※本製品は、業務用製品ですが、一般消費者の方にもお使い頂けます。家庭用製品に、食塩を添加した品質です。食塩は、開封後、空気中の酢酸菌による品質劣化防止のために加えています。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※穀物に由来する褐色の沈澱物を生じることがありますが、品質には問題ありません。※開栓後空気中の酢酸菌により浮遊物が生じ、風味が劣化する場合があります。※開栓後はキャップをきちんと閉め暗所に立てて保管して下さい。※この容器は高温にふれると取っ手部分が変形してはずれる場合があります。熱湯をかけたり、火のそば等、高温状態に置くことはお避けください。※指や爪をいためることがありますので、ご注意ください。
調味料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 57938519
2022-10-11
- 用途:
- 石鹸で髪を洗った後のリンス
さくらガーデン鍼法院 様
(医療・福祉・介護関連業)
以前使っていた米酢よりもべた付かず使いやすいので、今後はこちらにしたいと思います。
お値段にも満足しています。ただ、ペットボトルの方がいいです。