曜日別特売

水だしボトル

水だしボトル - HARIO水だしボトル - HARIO水だしボトル - HARIO水だしボトル - HARIO水だしボトル - HARIO水だしボトル - HARIO
(2件のレビュー)

横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。

容量(L)1.2材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320特性食洗機OK内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43374416KAB-120-SGスモーキーグリーン64-5270-32
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43374425KAB-120-SPRスモーキーピンク64-5270-33
3,300
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
43374434KAB-120-Wホワイト64-5270-34
3,300
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43374416
2021-06-21
用途: 昼食時

茶葉を入れて冷蔵庫で冷やすだけで、美味しいお茶がいただけるので
すごく簡単です。難を言えば、本体にふたを回して合わせるのが少し
硬い感じです。

対象商品 : 43374434
2021-06-10
用途: 麦茶を入れる
株式会社エーティーシー建設業・工事業

冷蔵庫のドアポケットは、いつも一杯なので、
横置きで倒して入れられるのは、大変便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする