消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に測定範囲(Lux)0~200000分解能0.01~100lx電源単3乾電池×2本(付属)仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1質量(g)320測定方式シリコンフォトダイオード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級