パール金属
IHでも使える鉄製角型卓上プレート
IHでもガスでも使える鉄製角型プレート。
底面がウェーブ状になっているので余分な脂を落としてヘルシー調理。オール熱源対応。
仕様
ウェーブ
材質(本体)
鉄
質量(g)
1076
表面処理
シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×255×55
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
(焼き面)250×250
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44016718
HB-4515
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください