曜日別特売

リップス ステンレス製ハーモニー笛吹ケットル

リップス ステンレス製ハーモニー笛吹ケットル - パール金属
(1件のレビュー)

お湯が沸いたら聞き取りやすいハーモニーでお知らせ。優しく奏でる。IH対応。

材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂容量(mL)(適正)1.6満水容量(L)2.3寸法(mm)215×180×225質量(g)399底面の厚さ(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44016763HB-4258
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-05
用途: 湯沸かしでしょう
自動車・二輪車・自転車関連業

未だに、笛が鳴りません。欠陥商品ですか。
水量とか、ふたをきっちり閉めるとか、いろいろやってみたんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする