パール金属
ヴェルネージュ ステンレス製ガラス蓋付片手ゆで鍋
麺類を茹でるのに最適。麺類を茹でる時に沸騰したお湯が吹きこぼれにくい段付構造。べんりなストレーナー付。オール熱源対応。
サイズ(cm)
18
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ストレーナー:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
仕様
ストレーナー付
質量(g)
鍋:789、ストレーナー:119
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
鍋:370×225×160、ストレーナー:315×185×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44017253
HB-4499
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください