曜日別特売

1.6L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)

1.6L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) - エスコ
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)1.6直径(Φ)直径180mm深さ(mm)75mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44119767EA913VN-2
オープン
4,460
4,906(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする