曜日別特売

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 - 大阪継手バルブ
(1件のレビュー)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441757151540A
13,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
441757241550A
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
441757331565A
21,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
441757491580A
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
4417575815100A
43,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
4417576715125A
58,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417577615150A
67,700
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: ポンプ吸い上げ時
長瀬畜産株式会社農・林・水産業

現在は、ステンレス製を使用していますが、価格高騰により、経費削減策として使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする