曜日別特売

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし - 大阪継手バルブ
(1件のレビュー)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441757857-25A
12,1008,598
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
441757947-32A
12,8008,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
441758037-40A
13,4009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
441758197-50A
16,10011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
441758287-65A
21,60016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
441758377-80A
23,80017,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
441758467-100A
43,40029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
441758557-125A
58,00039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441758647-150A
67,70048,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
385151857【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)100A
43,40029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 海水をくみ上げるホースに取り付けて逆流防止
農・林・水産業

予備に買ったのでまだ使用していません。
これから使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする