曜日別特売

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 - 大阪継手バルブ
(1件のレビュー)

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441758731640A
21,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
441758891650A
22,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
441758981665A
25,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
441759071680A
26,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417591616100A
45,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
4417592516125A
62,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417593416150A
77,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4417594316200A
160,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
4417595916250A
274,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417596816300A
506,500
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44175898
2021-05-21
用途: 給水ポンプの一次側に使用

経年劣化した既設品の代替品として使用、給水、止水共問題なく期待した通りの品物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする