曜日別特売

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441759771140A
21,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
441759861150A
22,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
441759951165A
25,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
441760041180A
26,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417601311100A
45,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417602911125A
62,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417603811150A
77,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417604711200A
160,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417605611250A
274,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417606511300A
506,500
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする