曜日別特売

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型 - 大阪継手バルブ
(1件のレビュー)

弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441763881020A
5,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
441763971025A
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
441764061032A
7,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
441764151040A
8,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
441764241050A
12,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
441764331065A
17,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
441764491080A
21,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417645810100A
37,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417646710125A
64,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417647610150A
76,300
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-07
用途: 安くてありがとう
運輸・通信業

安くて助かります。年に、一回ポンプを使ってます、いつもなかなか地下水が、上がらない、けど来年は、楽勝に上がると、おもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする