曜日別特売

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

接続フランジ形材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441767473340A
44,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
441767563350A
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441767653365A
75,100
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
441767743380A
80,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417678333100A
141,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417679933125A
202,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417680833150A
225,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417681733200A
405,600
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417682633250A
693,300
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする