曜日別特売

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 - 大阪継手バルブ

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。

耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
441771334540A
44,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
441771494550A
55,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
441771584565A
75,600
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
441771674580A
80,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417717645100A
142,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417718545125A
204,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4417719445150A
227,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
4417720345200A
408,900
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4417721945250A
699,400
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする