トキトレーディング
ケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途
電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.3
難燃性
UL94V-2
適合電線
26-20AWG(0.12-0.5mm
2
)
内容量
1パック(10色×25粒)
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204984
PB-SM0C-09
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください