トキトレーディング
ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。取付後に便利なハメ込み式。手で切れます。印字ハッキリ。
用途
電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.8
難燃性
UL94V-2
適合電線
16-14AWG(1.5-2.5mm
2
)
内容量
1パック(10色×15粒)
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205009
PB-SM2C-09
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください