曜日別特売

ストウブ レクタンギュラーディッシュ27

ストウブ レクタンギュラーディッシュ27 - STAUB(ストウブ)

ストウブ○三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。
油が馴染みやすく焦げ付きません。
しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。
熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
三重エナメルコートが施された鉄鋳物製。
フランス製。

容量(mL)2400深さ(mm)50対応電磁調理器内寸法(間口×奥行)(mm)265×193内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4589363740508-593ホワイト40508-5939-0083-0107
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4589364640508-591グランブルー40508-5919-0083-0108
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
4589365540508-605チェリー40508-5909-0083-0109
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする