曜日別特売

ストウブ オーバルディッシュ 17

ストウブ オーバルディッシュ 17 - STAUB(ストウブ)

ストウブセラミックシリーズ。
美しいシルエットと温もりのある色使いが特徴です。
食器としてそのままでお使いいただくのはもちろん、オーブン料理にも大変重宝する軽くて使いやすいクックウェアです。
冷凍庫、冷蔵庫での保冷可能。

サイズ(cm)17容量(L)0.4対応オーブン・レンジ耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)20間口×奥行×深さ(mm)173×113×30内容量1個
注意
※直火でのご使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4589366440508-599ホワイト40508-5999-0083-0201
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
4589367340508-598グランブルー40508-5989-0083-0202
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
4589368940508-581チェリー40508-5819-0083-0203
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする