曜日別特売

ストウブ オーバルディッシュ 23

ストウブ オーバルディッシュ 23 - STAUB(ストウブ)

ストウブセラミックシリーズ。
美しいシルエットと温もりのある色使いが特徴です。
食器としてそのままでお使いいただくのはもちろん、オーブン料理にも大変重宝する軽くて使いやすいクックウェアです。
冷凍庫、冷蔵庫での保冷可能。

サイズ(cm)23容量(L)1.1対応オーブン・レンジ耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)20間口×奥行×深さ(mm)230×157×45内容量1個
注意
※直火でのご使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4589369840508-603ホワイト40508-6039-0083-0204
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4589370740508-604グランブルー40508-6049-0083-0205
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
4589371640508-606チェリー40508-6069-0083-0206
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする