ル・クルーゼ
ル・クルーゼ ビュッフェ・キャセロール
サイズ(cm)
26
容量(mL)
2200
質量(kg)
4.1
色
マットブラック
品番
2132
内径×深さ(mm)
260×48
底径(Φmm)
200
TKG品番
9-0088-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893768
2132
¥32,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください