曜日別特売

チョコレートファウンテン4ウェイブ

チョコレートファウンテン4ウェイブ - TKGチョコレートファウンテン4ウェイブ - TKG
材質18-8ステンレス質量(kg)5.5品番D20096電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)210寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×580容量(kg)チョコレート:3温度調節範囲(℃)30~150TKG品番9-1065-0501内容量1個
注意
※38~40%のカカオバターを含むチョコレートキューブをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45902344D20096
170,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする