ケラ
チーズフォンデュセット6人用 ランシーグレー
材質
アルミニウム(セラミックコーティング)、ステンレススチール
容量(L)
2
セット内容
フォンデュ鍋、スタンド、ストーブ(燃料別売り)、フォーク×6
色
グレー
品番
16564
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×210×196
TKG品番
9-1899-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45909764
16564
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください