TKG
チーズタッカルビ鍋三角5ポケット
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
345×48
深さ(mm)
33、三角ポケット部のみ:43
TKG品番
9-2134-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45914138
-
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください