サミット工業
本格揚げ鍋
サイズ(cm)
20
材質
鉄
高さ(mm)
97
全幅(mm)
250
外径(Φmm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46657879
20cm
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください