新光金属
エンペラー 寸胴鍋
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
サイズ(cm)
20
容量(L)
6.4
外径×深さ(Φmm×mm)
200×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46663235
S-2179
6.4
20
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください