曜日別特売

プロデンジ 半寸胴鍋 目盛付

プロデンジ 半寸胴鍋 目盛付 - 仔犬印(本間製作所)

NSSC190ステンレス製。
プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。

材質SUS444(NSSC190)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4668420815cm-152
13,65012,980
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668421718cm-183.1
16,85015,980
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668422621cm-215
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668423524cm-247.5
27,85026,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668424427cm-279.8
38,95036,980
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668425330cm-3012.5
46,75044,980
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668426933cm-3317
51,95048,980
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668427836cm-3625
60,95055,980
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668428739cm-3930
70,10065,980
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668429642cm-4238
76,60071,980
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668430545cm-4548
84,30076,980
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
7194098024cm【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)247.5
27,85026,980
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする